※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSメタルソー(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)315 注文コード33002121 品番315×2.5×32H×6
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は外径D・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。

外径D(Φmm)315 内径(Φmm)32 厚さ(mm)2.5 用途合金工具鋼、ステンレス 材質高速度工具鋼(SKH-51) ピッチP6 適合機種メーカー日立工機用 ピンホール芯間(mm)63 ピンホール個数2 ピンホール径(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする