ダウエルピン A型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33002401 品番 DP-A 3 X 10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19
販売価格(税別)
17

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

呼び径d3 呼び長さL10 用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58〜62 許容差+0.005〜+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33002846
2022-06-07
用途:
作業
製造業

特に問題はありませんでした。スチールとても硬かった。

対象商品:
33003022
2022-05-01
用途:
機械の修理
建設業・工事業

破損したバーツを作製する際の部材として使わせていただきました。近いサイズの物があって良かったです。

対象商品:
33002663
2020-11-26
用途:
ボール盤のオーバーホール

ボール盤のオーバーホールに使用しました。種々のサイズのダウエルピンが1本から入手できることは大変ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33003512
2020-06-28
用途:
小型ベアリングの脱着
サービス業

ベアリングの脱着に使用しました。精度が高く安心して使用できました。

対象商品:
33002821
2018-11-27
用途:
エンジン部品の製作

このメーカーのピンはよく使いますが、大変良い物です。
この値段で買えるのに精度は抜群ですから、16,000rpmでも安心して使えます。

対象商品:
33002401
2017-07-17
用途:
ギアの締結
教育・研究機関

ギアの穴に圧入しやすくて使いやすい。安いのが嬉しいです。

対象商品:
33002794
2016-02-26
用途:
車両整備

問題なし

対象商品:
33002523
2015-09-10
用途:
穴あけ冶具の位置決め用
製造業

制度もよく何より安価なのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする