CDBA2B63-150J-HN CD Series(CDBA2B63) SMC 33003233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDBA2B63)CDBA2B63-150J-HN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など129種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
33003233
品番
CDBA2B63-150J-HN
参考基準価格(税別)¥32,620販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする