DPS-E    6  X  25 内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多 33005366 DPS-E    6  X  25 内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多 33005366

内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33005366 品番 DPS-E 6 X 25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。

呼び径d6 呼び長さL25 用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58〜62 許容差m5 呼び寸法S(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M4×P0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
機械のメンテナンス

外形寸法は問題ないですが、強度が少し弱い、ネジ留めしたら割れ
てしまいました。

対象商品:
33005393
2019-07-04
用途:
冶具として

本来の使用とは違いプーラー先端冶具として活用しようと購入しました。これから実用なので成果は不明ですが使える気がします。価格も安い◎

対象商品:
33005357
2016-12-21
用途:
ヒンジ部分のピン

本来の使用目的とは違いますが、ヒンジ部分のピンとして使いました。相手側の穴のプラス公差が大き目だったため、通常のマイナス公差のピンではガタが大きくなりそうでしたので、敢えてプラス公差のダウエルピンを使用しました。ガタ付き無く良好です。本品の公差範囲が狭く品質も安定しているようですので、次回以降も安心して使うことが出来そうです。

対象商品:
33005533
2015-03-09
用途:
位置決めに使用
株式会社KANO PRECISION 様

本来の使い方ではないと思いますが、治具の位置決めに使用しています。
ここまでの精度はいらないですが、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする