曜日別特売
CDBA2C40-100-RL-M9NL CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2C) SMC 33005692

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2C)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード33005692品番CDBA2C40-100-RL-M9NL
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする