電動ドリル用レースウェイ用ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33005865 品番ECS-17
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応)
電動・手動兼用タイプ
手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応)
省スペースハンガータイプのみ

呼び寸法S(mm)17 仕様落下防止用ボール付 トラスコ品番452-0963 質量(g)55 タイプ電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)23.5 寸法l(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33005865
2015-10-25
用途:
D1で使っている

強度的に心配、いつ割れるか気にしながら仕様中
現在問題は無いが・・・

対象商品:
33005865
2015-02-28
用途:
太陽光の架台取り付けに
ひでんき 様

レースウェイ用でないとできない作業があったので、大変役に立ちました(^^)

対象商品:
33005865
2014-04-19
用途:
電気工事
谷本電気工事 様

もう気持ち長いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする