曜日別特売
NE125×12.7 ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業 33009347

ネル仕上げバフ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード33009347品番NE125×12.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。

用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能外径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33009356
2023-09-19
用途: 両頭グラインダーに使用
製造業

製品の説明に中央部の塗ってある部分の大きさ(直径の寸法)が記載されていると、グラインダーがわのワッシャーとの寸法がわかるので良いかと思います

対象商品 : 33009356
2022-01-01
用途: 研磨
その他業種

糸くずがすごいので最初はマスクしたほうがいいです。
しかし、それも最初だけで研磨剤が馴染んでくるとほぼ出ません。
青棒を使って金属を研磨していますが、特に問題はなく綺麗に研磨できます。

対象商品 : 33009365
2021-08-20
用途: 40年前のホンダバイクの修理に使用しました。(シルクロード CT250S レストア)
株式会社トップ防災製造業

アルミパーツの鏡面仕上げに使用し、手作業から解放されて助かりました。

対象商品 : 33009313
2022-02-17
用途: 金属光沢
その他業種

使いやすく、気に入りました、ありがとうございました。またの機会がありましたら注文したいと思います。

対象商品 : 33009322
2021-01-11
用途: 自作小型グラインダーで使用
株式会社USEN運輸・通信業

まだ使用していませんが、サイズも問題なしです。
満足しています。

対象商品 : 33009331
2019-12-18
用途: 研磨作業

双頭グラインダーに取り付けて研磨作業をしましたが、糸くずが大量に出ました。使用方法が悪いのでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 33009356
2018-02-04
用途: 樹脂の研磨に

樹脂は納得の行く研磨ができました。ただし糸屑は半端ないです。

対象商品 : 33009322
2016-04-29
用途: 仕上げ磨き
製造業

青棒をつけて使用しています。最終の拭き上げ磨きとして重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする