HSSメタルソー(普通鋼用)

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)300 穴径(Φmm)31.8 厚さ(mm)2 注文コード33009767 品番300×2.0×31.8×3
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は外径・穴径・厚さなど130種類から選べます 他の種類を見る

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。

外径(Φmm)300 穴径(Φmm)31.8 厚さ(mm)2 適合プリマック300(大同興業) 材質高速度鋼(HSS) ピッチ3 径(Φmm)ピンホール:9 ピンホール芯間(mm)50 ピンホール個数2 用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
部品加工
株式会社新井製缶 様 (製造業)

切れ味もよく重宝してます。
問題なく使用しています。

対象商品:
33010293
2022-04-12
用途:
使用劣化のため交換
製造業

価格に満足しています
配送も状況をメール等で把握できスムーズに受け取りができ安心でした

対象商品:
33010284
2021-06-27
用途:
材料切断
株式会社塩澤工機 様 (製造業)

切れ味もよく重宝してます。
問題なく使用しています。

2020-06-18
用途:
パイプの切断

商品到着後新刃へ交換しましたが、古刃と切れ味が変わらず力を込めて切らなければ切れない物でした。結局一日限りで古刃に戻し、その使用してません。

1人が参考にしています
対象商品:
33010853
2015-08-17
用途:
アングル、鋼材の切断
有限会社松永鈑金 様

もう少し、安くして欲しい。よく目詰り、欠けが生じる・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする