曜日別特売

HSSメタルソー(普通鋼用)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)250穴径(Φmm)32厚さ(mm)2.5注文コード33010031品番250×2.5×32.0×3
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。

用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。外径(Φmm)250穴径(Φmm)32厚さ(mm)2.5適合高速、日立材質高速度鋼(HSS)ピッチ3径(Φmm)ピンホール:9ピンホール芯間(mm)50ピンホール個数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 部品加工
株式会社新井製缶製造業

切れ味もよく重宝してます。
問題なく使用しています。

対象商品 : 33010293
2022-04-12
用途: 使用劣化のため交換
製造業

価格に満足しています
配送も状況をメール等で把握できスムーズに受け取りができ安心でした

対象商品 : 33010284
2021-06-27
用途: 材料切断
株式会社塩澤工機製造業

切れ味もよく重宝してます。
問題なく使用しています。

2020-06-18
用途: パイプの切断

商品到着後新刃へ交換しましたが、古刃と切れ味が変わらず力を込めて切らなければ切れない物でした。結局一日限りで古刃に戻し、その使用してません。

1が参考にしています
対象商品 : 33010853
2015-08-17
用途: アングル、鋼材の切断
有限会社松永鈑金

もう少し、安くして欲しい。よく目詰り、欠けが生じる・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする