ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)

(59件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 胴長さL(mm)25 胴径d(Φmm)6 注文コード33012366 品番STG 6 X 25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92
この商品は胴長さL・胴径dなど88種類から選べます 他の種類を見る

一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。

寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M4×P0.7 ねじ長さS(mm)7 材質SCM435 胴径d(Φmm)6 頭径D(Φmm)9 六角穴B(mm)3 用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 硬度HRC34〜44 RoHS指令(10物質対応)対応 胴長さL(mm)25 頭高さH(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33013057
2025-10-26
用途:
ハンマーナイフモアの補助輪の修理
農・林・水産業

適当なブッシュとの組み合わせで、ベアリングに代わる滑らかな走行を実現。

2025-05-23
用途:
メーカー純正ボルトの代わりに

マシン整備、メーカー純正ボルトの代わりに使ってみました。
価格も安く、胴部分もキレイでよろしいと思います。

対象商品:
33012375
2024-03-17
用途:
キャリー修理
製造業

お気に入りのキャリーのキャスター修理に使いました。

対象商品:
33012375
2023-08-16
用途:
スーツケースの車輪交換

他の方もお使いの様に、スーツケースの車輪交換に使いました。M4ナットが二面幅7mmなので、フランジナイロンナットM4を買った方が交換作業が捗ります。。

1人が参考にしています
対象商品:
33012533
2023-03-30
用途:
価格も品質も満足です。
個人のお客様

普通のボルトから諸事情で交換しないといけなく
なり購入しました。コストも余り掛けれる環境下では
無かったので安い安いで選択をしましたが(失礼)
商品は至って健全で良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
33012375
2023-03-23
用途:
キャスター修理

キャスター修理の王様。ほかの店では取扱いまずない。

対象商品:
33012375
2022-11-15
用途:
キャリーバッグの車輪交換
サービス業

緩み止めナットと組み合わせて、寸法調整無しで交換出来ました。元々ついていた軸は片方が書締めてあるので、ドリルで除去し、このボルトの頭が入る側は少しばかりザグリをしました。

対象商品:
33012375
2022-10-25
用途:
キャスターの交換に使用
合同会社スピードラボ 様 (サービス業)

スーツケースのキャスターが破損し、その交換部品として使用しました。
交換後の使用はまだですが、寸法はぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする