KA320MSHR 写真用紙<絹目調> EPSON 33013224

写真用紙<絹目調>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
サイズA3
内容量1パック(20枚)注文コード33013224品番KA320MSHR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

光沢感を抑えたしっとりした表面処理が魅力の写真用紙<絹目調>。
光沢系用紙と使い分ける事で、写真の持つ雰囲気、風合いを一掃引き立てます。
長時間色あせしにくい写真プリントを可能にしております。

サイズA3白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)250入数(枚)20用紙写真用紙(印画紙タイプ)紙質絹目調素材絹目調入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33013242
2014-10-25
用途: 写真プリント
建設業・工事業

落ち着いた色合いで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする