写真用紙<絹目調>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 33013242 品番 KL100MSHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

光沢感を抑えたしっとりした表面処理が魅力の写真用紙<絹目調>。
光沢系用紙と使い分ける事で、写真の持つ雰囲気、風合いを一掃引き立てます。
長時間色あせしにくい写真プリントを可能にしております。

サイズL判 白色度(%)92 紙厚(mm)0.27 坪量(g/m2)250 入数(枚)100 用紙写真用紙(印画紙タイプ) 紙質絹目調 素材絹目調 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33013242
2014-10-25
用途:
写真プリント
建設業・工事業

落ち着いた色合いで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする