※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの クーラントポンプ
クーラントポンプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33013355
品番
CP-D066S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
タイプ
浸漬式
保護方式
全閉型
配管ネジ径
PS3/8
出力(W)
60
電源
単相
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
揚程(m)
2
最大吐出量(L/min)(50/60Hz)
30(50Hz)/43(60Hz) (常温清水)
質量(kg)
7.2
極数
2
定格電流(A)
100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)
取付穴数
4
使用液
クーラント液
取付穴径(Φmm)
7
使用粘度限界(mm
2
/s)
300(50Hz)/150(60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。