054R セーバーソーブレード LENOX(レノックス) 33013407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーバーソーブレード

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)250 注文コード33013407 品番054R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は全長・摘要・用途など9種類から選べます 他の種類を見る

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。

全長(mm)250 厚さ(mm)1.3 山数14 摘要・用途3-6mmの鉄 ステン 3-9mmの非鉄金属 幅(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
鋼材の切断
建設業・工事業

充電式のセイバーソーでは,24山が中々手に入らないので,大変満足です。

対象商品:
33013452
2023-10-07
用途:
スラッジがこびり付いたFRP板の切断
藤田工業 様

とにかく、よく切れて快適なスピードカット出来るから最高に良い!

対象商品:
33013443
2017-02-16
用途:
ステンレス
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品:
33013416
2013-08-01
用途:
車をカットするに使われていただきます。
自動車・二輪車・自転車関連業

弊社は自動車解体業で、車両をカットしたりします。この商品の切れ味は抜群です。今後も使い続けると思います。
よろしくお願いいたします。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする