曜日別特売
LXJP110R セーバーソーブレード LENOX(レノックス) 33013416

LXJP110R セーバーソーブレード LENOX(レノックス) 33013416
LXJP110R セーバーソーブレード LENOX(レノックス) 33013416

セーバーソーブレード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
山数10/14
内容量1箱(5枚)注文コード33013416品番LXJP110R
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。

全長(mm)300厚さ(mm)1.3山数10/14摘要・用途4-6mmの鉄 ステン 4-12mmの非鉄金属 塩ビ管幅(mm)20アズワン品番65-2044-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 鋼材の切断
建設業・工事業

充電式のセイバーソーでは,24山が中々手に入らないので,大変満足です。

対象商品 : 33013452
2023-10-07
用途: スラッジがこびり付いたFRP板の切断
藤田工業

とにかく、よく切れて快適なスピードカット出来るから最高に良い!

対象商品 : 33013443
2017-02-16
用途: ステンレス
日本厨房サービス株式会社

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品 : 33013416
2013-08-01
用途: 車をカットするに使われていただきます。
自動車・二輪車・自転車関連業

弊社は自動車解体業で、車両をカットしたりします。この商品の切れ味は抜群です。今後も使い続けると思います。
よろしくお願いいたします。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする