20414KCH324T エアソーブレード LENOX(レノックス) 33013556

エアソーブレード

(7件のレビュー)
取扱い終了
山数24
内容量1パック(10本)注文コード33013556品番20414KCH324T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。

切断能力板厚1.6-3.2mm適合NPK・AS22・空研・KS22・日東等全長(mm)93山数24幅(mm)13厚さ(mm)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33013601
2023-04-09
用途: 鈑金
RSタカハシ

よく切れます。値段は少々高いですがトータルしたら安いです。

対象商品 : 33013574
2021-12-12
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入出来て、大変助かり良かったです。

対象商品 : 33013601
2020-09-28
用途: 自動車鈑金作業

よく切れ、細かなアールにも対応できます。いろいろ使いましたが結局これに戻りました。

対象商品 : 33013601
2020-07-10
用途: たなのDIYの時
信野運送運輸・通信業

少し奥まったところの作業に、使いやすい商品でした。

対象商品 : 33013592
2018-07-09
用途: FRP製品のトリミング

切れ味、耐久性、これ以上のブレードは出会ってません。長年使ってますが、一度も使用中に折れたことがありません。
難点は価格が高いことくらい。

対象商品 : 33013617
2014-06-19
用途: ドアパネルなどの切開

切れ味抜群

対象商品 : 33013565
2014-06-17
用途: プラスチックや自動車内装品加工
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ具合には満足していますがやや熱ダレしやすい気がします。確かに柔軟性もあり折れることはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする