エアソーブレード

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 山数32 注文コード33013565 品番20415KCH332T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は山数など7種類から選べます 他の種類を見る

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。

切断能力板厚1.6mm以下用 適合NPK・AS22・空研・KS22・日東等 全長(mm)93 山数32 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33013601
2023-04-09
用途:
鈑金
RSタカハシ 様

よく切れます。値段は少々高いですがトータルしたら安いです。

対象商品:
33013574
2021-12-12
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入出来て、大変助かり良かったです。

対象商品:
33013601
2020-09-28
用途:
自動車鈑金作業

よく切れ、細かなアールにも対応できます。いろいろ使いましたが結局これに戻りました。

対象商品:
33013601
2020-07-10
用途:
たなのDIYの時
信野運送 様 (運輸・通信業)

少し奥まったところの作業に、使いやすい商品でした。

対象商品:
33013592
2018-07-09
用途:
FRP製品のトリミング

切れ味、耐久性、これ以上のブレードは出会ってません。長年使ってますが、一度も使用中に折れたことがありません。
難点は価格が高いことくらい。

対象商品:
33013617
2014-06-19
用途:
ドアパネルなどの切開

切れ味抜群

対象商品:
33013565
2014-06-17
用途:
プラスチックや自動車内装品加工
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ具合には満足していますがやや熱ダレしやすい気がします。確かに柔軟性もあり折れることはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする