MRA25 ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂 33013635 MRA25 ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂 33013635

ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33013635 品番 MRA25
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
ねじ径M10×1.5 材質SS400+鉄ネジ タイプ回転式 ねじピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)18 グリップ長さ(mm)87.3 握り径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33013635
2023-07-07
用途:
木工
インターフェース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボール盤テーブルの昇降ハンドルに取り付けた。価格の割に高級感が有り、適度な重さで操作がやり易くなった。

対象商品:
32664082
2022-10-04
用途:
機械操作ハンドルに使用

商品の出来も良く、握りやすく回転も滑らかでした。想像していたより良い商品で価格も安く満足しています。

対象商品:
33013626
2021-02-27
用途:
小型精密機械の改造

丸ハンドルに取り付けた。回転部分がなめらかで良い。丸みも手によくなじむ。操作回数が多いところなのでこういう形が良い。

対象商品:
32664082
2021-04-28
用途:
研磨の機械に取り付け
建設業・工事業

使い始めだばかりなので強度はわからないですが使いやすいです

対象商品:
33013635
2020-02-12
用途:
コストパホーマンス高い
トラステック 様 (製造業)

ネジ部、握り、回転部問題ありません、価格が安いけれどしっかり使えます。

対象商品:
33013626
2019-04-29
用途:
ジャロジーハンドルのつまみ
不動産業

明治アルミのジャロジーハンドルのつまみが外れてしまったので、代わりにこれを取付ました。捜した限りでは、M5サイズの回転つまみはこの製品のみでした。元のつまみより大きいですが、ちゃんと取り付きました。ただし、サイズが大きくなった分、回転時にサッシに大きな力が加わるため、剛性の低いサッシには不向きです。

対象商品:
33013626
2019-06-29
用途:
手回しミシンに使用
建設業・工事業

回転はスムーズ。形も良い。
取り付けのさいにボルトの長さを調整できたら尚良い。

対象商品:
33013635
2018-11-10
用途:
印刷機械使用時
有限会社 柏原商会 様

仕様していたハンドルの握りが折れたので、こちらを購入。
今までは固定用を使用していましたが、回転タイプに変更。
使い心地がよく非常に満足です。
既存のハンドルも回転タイプに切り替えたくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする