ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表(時間)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
ゴムマグネット製
セット内容
時間埋込数字板/(0)×10枚、(1〜9)×各5枚 計55枚月日数字板/(1〜12)×各2枚、(13〜31)×各1枚 計43枚
注文コード
33013696
品番
899-32
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
時間埋込数字板/(0)×10枚、(1〜9)×各5枚 計55枚
月日数字板/(1〜12)×各2枚、(13〜31)×各1枚 計43枚
寸法(mm)
時間埋込数字板/68×57×0.8
月日数字板/28×29×0.8
材質
ゴムマグネット製
仕様
数字のみ
取付方式
マグネット
トラスコ品番
745-3230
質量(g)
740
注意
※文字板のみとなります。