ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表(時間)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
ゴムマグネット製
セット内容
日数埋込数字板/(0)×7枚、(1〜9)×各5枚 計52枚月日数字板/(1〜12)×各2枚、(13〜31)×各1枚 計43枚
注文コード
33013705
品番
899-22
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
日数埋込数字板/(0)×7枚、(1〜9)×各5枚 計52枚
月日数字板/(1〜12)×各2枚、(13〜31)×各1枚 計43枚
寸法(mm)
日数埋込数字板/70×82×0.8
月日数字板/33×33×0.8
材質
ゴムマグネット製
仕様
数字のみ
取付方式
マグネット
トラスコ品番
745-3191
質量(kg)
1
注意
※文字板のみとなります。