PA-001T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 33013775 PA-001T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 33013775 PA-001T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 33013775 PA-001T デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー 33013775

デリバリーパック ポケット全面糊 透明

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 33013775 品番 PA-001T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
封入口にかえし機能(上フィルム内側折り返し)が付いていますので、伝票が落ちにくくなっています。長4封筒やA43つ折サイズの伝票などがそのまま入ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番390-5811 材質ポリエチレン サイズ長4封筒(A4 3つ折) タイプポケット・かえし機能付・全面糊 外形寸法(mm)120×240 厚さ(μm)40 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63390976
2022-03-01
用途:
現品票入れとして
卸売・小売業

開封口が側面であった為、対象物を入れることができなかった 溶着されていない箇所が分かりずらかった

対象商品:
33013775
2020-05-12
用途:
商品発送時の納品書入れ、取扱説明書を商品に貼付時に使用
三喜工業有限会社 様 (卸売・小売業)

何度もリピートしています。商品発送時には、かかせません。封入時にシールがくっついてしまう事があるので、★マイナス1しました。

対象商品:
33013775
2019-06-07
用途:
荷物に納品書を添付時

荷物に納品書を添付したいときに利用しています。頻度が高いわけではないですが、必要な時があるので重宝しています。
落ちないように、ポケットの口には荷札等をちょっと貼り付けたりはしていますが、満足です。

対象商品:
44670701
2019-01-08
用途:
発送段ボールへの納品書添付
池尻農園 様 (農・林・水産業)

納品書を箱の外側へ添付する必要があり、ホームセンターや企業向け文具店
等探しましたが置いておらず、助かりました。大きさや貼りやすさが丁度よく、重宝しております。

対象商品:
63390976
2018-12-10
用途:
商品に納品書をけるとき
運輸・通信業

大きさを間違えたのもあるが 使いにくかった。貼り付けも他のサイズより貼りずらい

対象商品:
44670701
2017-10-12
用途:
納品書を入れて荷物に貼る

大きめの封筒がすっぽり入る。貼りやすく扱いやすいです。

対象商品:
33013775
2016-04-18
用途:
ケースに納品書を添付する際に使用

価格は安いですが、問題なく使えます。使い勝手も良いと思います。
口には、念のため、テープを貼り、中の納品書が落ちないようにしますが、
他のデリバリーパックでも仕様は同じなので、同様な使い方になると思います。

対象商品:
33013775
2016-05-04
用途:
商品の発送時

値段のわりのは満足できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする