PA-003T デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中 パピルスカンパニー 33013793 PA-003T デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中 パピルスカンパニー 33013793 PA-003T デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中 パピルスカンパニー 33013793 PA-003T デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中 パピルスカンパニー 33013793

デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) サイズ長3封筒 表示内容青(銀地)全面印刷 納品書在中 注文コード33013793 品番PA-003T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ・表示内容など8種類から選べます 他の種類を見る

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。
ミシン目から開封して、簡単に書類を取り出すことができます。全面印刷により中身が透けません。長3封筒がそのまま入ります。

仕様1窓なし トラスコ品番390-5837 外形寸法(mm)145×270 用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン サイズ長3封筒 タイプ完全密封・ミシン目付・全面糊 厚さ(μm)50 表示内容青(銀地)全面印刷 納品書在中 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44670683
2024-06-06
用途:
納入金額明記された書類入れ
株式会社 かのぎやまん 様 (製造業)

窓あきタイプを購入。
貼りやすくとても便利ですが、どんどん値上がりしているので透明無地タイプと用途によって使い分けしています。

対象商品:
39556045
2021-07-01
用途:
製品添付用
株式会社戸上電機製作所 様

納品書を添付しなければならないとき、今まではビニール袋を両面テープで留めて出荷していました。
こちらを見つけてお試しに購入してみたら、サイズも丁度良くてとても重宝しています。

対象商品:
33013793
2020-10-20
用途:
個人向け荷物の発送に便利
三喜工業有限会社 様 (卸売・小売業)

大き目の納品書入れを探して、たどり着いたのがこの商品です。箱入れでない商品は、外装に直接送り状を張り付けるので、納品書をこのデリバリーパックに入れて、貼り付けます。中身が見えないので、個人情報保護にもなり、安心して使っています。もう何年も、使っています。

対象商品:
33013793
2019-07-23
用途:
県外のお客様用に使用している
卸売・小売業

パッケージの色が目立つので、どこにあるのかすぐに分かって良いです。

対象商品:
39556045
2019-12-19
用途:
納品書の送付用
株式会社戸上電機製作所 様

製品に添付するので、何か良いものはないかと探していました。
こちらを見つけてすぐに購入しました。大変重宝しています。

対象商品:
39556045
2018-02-28
用途:
商品発送段ボールに貼って使用

使い勝手は良いです。
もう少々横幅5o位でも中身のサイズが大きいととっても良いです。

対象商品:
44670683
2017-03-13
用途:
荷送りの際の納品伝票の添付

「到着後の伝票取り出し作業が簡易な表面ミシン目加工付」なのは便利だが、表面に『ミシン目あり→ココから』の表示があったほうが親切です。出荷元はミシン目の存在を知っていてもお客様は表示がないためにミシン目があることに気づきにくいです。
でも作業しやすく安価ですので現在まで数十個は購入しています。

対象商品:
39556045
2016-11-20
用途:
会社の発送業務に使います。
有限会社倉持プラスチック 様

すごく良いです。手間いらずで2年以上使ってます。このような実用的に効果のあるもの【コストダウン】は、これからも、出して下さい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする