曜日別特売
CDBA2F100-1200-HN-B54LS CD Series(CDBA2F100) SMC 33014135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDBA2F100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54注文コード33014135品番CDBA2F100-1200-HN-B54LS
参考基準価格(税別)¥92,950販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)100シリンダストローク(mm)1200作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする