LJD-48V ライト付充電式ドライバーセット PROMOTE(プロモート) 33016024

LJD-48V ライト付充電式ドライバーセット PROMOTE(プロモート) 33016024 LJD-48V ライト付充電式ドライバーセット PROMOTE(プロモート) 33016024 LJD-48V ライト付充電式ドライバーセット PROMOTE(プロモート) 33016024 LJD-48V ライト付充電式ドライバーセット PROMOTE(プロモート) 33016024 LJD-48V ライト付充電式ドライバーセット PROMOTE(プロモート) 33016024 LJD-48V ライト付充電式ドライバーセット PROMOTE(プロモート) 33016024

ライト付充電式ドライバーセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33016024 品番LJD-48V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

約5時間充電でネジ締めに最適!
作業に便利な豊富なビット・ソケット・ドリル付。
片手で正逆回転の切替ができる便利なスイッチ採用。
暗い場所でも作業が出来る便利なライト付(先端部2箇所)。

付属品
充電アダプター
ドライバービット(34種類)/
25mm:(-)ビット3・4・5・6・7、(+)ビットNo.0・No.1・No.2・No.3、ポジドライブビットNo.0・No.1・No.2・No.3、ヘックス(六角)ビット2・2.5・3・3.5・4・5・6、トルクスビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45
50mm:(-)ビット4・6、(+)ビットNo.00・No.0・No.1・No.2
ソケット(8種類)/6・7・8・9・10・11・12・13
HSSドリル(3種類)/1.5・3・5
ソケットアダプター
ビットアタッチメント
エクステンションバー175mm
収納ケース
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 充電時間(時間)約5 本体質量(g)390 チャック能力(mm)6.35(1/4インチ)六角軸二面幅 バッテリーニカド(内蔵式) 回転方向正逆回転切替可能 電源(AC V)100 モーター電圧(V)DC4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33016024
2012-02-03
用途:
小さい穴あけやネジ止めなど
建設業・工事業

価格からすると日常で使うサイズのビットは揃っているので満足です。
ちょっとライトが頼りない気がしますが、その辺は作業環境でカバーすれば良い事。
手軽に使う工具、として割り切るのが妥当です。

対象商品:
33016024
2011-06-03
用途:
ボルトやねじを緩めるのと仮締め
ちょっとしたものに穴を開ける

価格的には大変満足です。
個体差かもしれませんがビットの固定部分があまくて(ソケットに若干の余裕があり、
マグネットだけで固定している為)、ドリルビットなどの長くて重いビットを使用中に
下に向けて使うと、回転軸がぶれてしまいます。
固定だけ何とかできれば他は問題ない感じでした。

対象商品:
33016024
2011-01-14
用途:
洗面やキッチンの点検口の蓋閉め
山川設備 様 (建設業・工事業)

概ね良いが、少し、太い。スイッチの場所が操作しにくい。キットの材質がが弱い。

対象商品:
33016024
2010-02-23
用途:
簡単なネジ締め

良い点、値段が安くビットがたくさん付いています。
ストレート形状、ガンタイプ両方ともスイッチが押しやすいです。

悪い点、多段クラッチが無いのでおしまいまでネジを締めるとモータに負担がかかって止まります。
松下のクラッチ付をいつも使用していた私としては使いにくいです。HOBY用ですねこれは!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする