Globe-Pigeon
ロールペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
粒度
#60
#30
#40
#50
#60
#80
#100
#120
#150
#180
#240
#320
#400
寸法(mm×m)
40×36.5
25×36.5
40×36.5
50×36.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33016207
品番
40mm×#60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
必要な長さに切断して使用できる、ロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用下さい。砥粒はアルミナ質研削剤です。
粒度
#60
寸法(mm×m)
40×36.5
材質
アルミナ(研磨材)
基材
綾織りJw綿布
接着剤
グルー