※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ハロゲンバルブ
Roadpartner(マツダ)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンバルブ H3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33016435
品番
1YH3-51-055A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
H3
定格電力(W)
55W
定格電圧(V)
12V
口金
PK22s
ガラス球形式
T15
他社参考品番(STANLEY)
14-0105
他社参考品番(小糸)
0454