※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ハロゲンバルブ
Roadpartner(マツダ)の H4/H4u
ハロゲンバルブ HB4 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33016487
品番
1YB4-51-055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
タイプ
HB4(9006)
定格電力(W)
55W
定格電圧(V)
12V
口金
P22d
ガラス球形式
T12
他社参考品番(STANLEY)
14-0396
他社参考品番(小糸)
0474