※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球
白熱球(G18/BA15s 12V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
33016514
品番
1Y18-51-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
5
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
他社参考品番(STANLEY)
A4174D
他社参考品番(小糸)
3433