※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
白熱球(S25/BAY15d 12V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
33016611
品番
1Y25-51-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電力(W)
35/5
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
他社参考品番(STANLEY)
A4825W
他社参考品番(小糸)
4537