※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ウェッジベース電球
白熱球(ウェッジベース 12V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
33016645
品番
1Y10-51-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
3.4
定格電圧(V)
12
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T10
他社参考品番(STANLEY)
WB125
他社参考品番(小糸)
1581