※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ウェッジベース電球
白熱球(ウェッジベース 12V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
33016663
品番
1Y16-51-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
18
定格電圧(V)
12
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T16
他社参考品番(STANLEY)
WB625
他社参考品番(小糸)
1781
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33016663
1Y16-51-018
38946047
1P1218T15
白熱球(ウェッジベース 12V)
Roadpartner(マツダ)
1箱(10個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です