※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ウェッジベース電球
白熱球(ウェッジベース 12V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
33016681
品番
1Y20-51-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電力(W)
21/5
定格電圧(V)
12
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
他社参考品番(STANLEY)
W7875
他社参考品番(小糸)
1891