CA-R-04-14L キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用) ニッタ 33017406

CA-R-04-14L キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用) ニッタ 33017406
CA-R-04-14L キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用) ニッタ 33017406

キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1/4
内容量1個注文コード33017406品番CA-R-04-14L
参考基準価格(税別)¥2,299販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。

材質スチール仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/30、130形状ストレート質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)60管接続口径R1/4寸法F(mm)26寸法X(mm)19内径D(Φmm)(最小)3.5適合ホース(1000、1400)-04RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33017415
2016-05-05
用途: カシメが必要な配管の継ぎ手
その他業種

今まで配管には圧着工具が必要だと思ってましたが、この商品は工具が必要ないので衝撃的でした。ものすごいアイデア商品ですよ。

対象商品 : 33017406
2014-07-09
用途: 船舶の油圧操舵機の配管関係
マリンサービスサカグチ

価格的にも、安く大歓迎です。何よりも早く手元に届く事です。作業性も良好です。

対象商品 : 33017415
2013-12-23
用途: 油圧ホース交換
農・林・水産業

オイル漏れのホース交換するのに、圧着工具がなくてもできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする