ホンダタイプ クリップ

(103件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード33019935 品番MH21-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・内容量など161種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番91560-SP0-0030 メーカーホンダ 寸法D(mm)14.9 寸法E(mm)12.9 外径C(Φmm)16.5 首下長A(mm)12 軸径B(Φmm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
車のメンテナンス
株式会社cozy 様 (その他業種)

いつの間にか紛失していたトランクリッドカバー留めに使用。
サイズも問題ない模様、あとは耐久がどの程度か..
正直この手の部品は純正だろうが大差はなさげでしょう

対象商品:
33020486
2025-03-26
用途:
バンパーリベットに

27年乗り続けている車のバンパーリベットが劣化したので購入。
あって良かったです

2024-11-25
用途:
交換
その他業種

ぴったりでした。
何カ所かクリップは取れて無くなってたので
付いている物の径と長をはかり
それに近いほぼ同等の物を購入しました。
仮止めしていたインシュロックタイを取り
ワンプッシュ。簡単

対象商品:
09929665
2025-01-07
用途:
車の内装に
宗教法人成田山水上寺 様 (その他業種)

バモスのクォーターパネルを外したら経年劣化で割れてしまったので使用しました。
やはり新品は良いです。

対象商品:
09929613
2024-07-15
用途:
ホンダ車部品脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりもしっかりした造りのようです。よくある海外激安製品のようなチャチではありません。一度外したらだいたい割れて再利用できないのでモノタロウで注文出来て便利です。

対象商品:
11134365
2024-04-22
用途:
クルマのメンテナンス

バンパーやタイヤハウスの取り付けに使用。役立ちました。

対象商品:
09929622
2024-02-28
用途:
自動車整備

ホンダ車のアンダーカバーに使用。外すと大体壊れるので必需品です。

対象商品:
19058113
2023-07-10
用途:
車のメンテ
その他業種

員数、値段がお手頃で大満足。交換作業をした感じでは、純正品との差異は認められない。こういう消耗部品が、容易に入手できるのは、気持ちにゆとりができて有難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする