ミツビシタイプ クリップ

(55件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 33020784 品番 MB18-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内張りクリップ

主な適合純正品番MB645970 メーカーミツビシ 寸法H(mm)3.2 寸法F(mm)11.8 寸法D(mm)9.6 寸法E(mm)6.2 寸法G(mm)6.2 外径C(Φmm)13.1 首下長A(mm)4.8 軸径B(Φmm)3.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
三菱のMU488006代わりに購入
サービス業

三菱のMU488006代わりに購入しました。
数もちょうどよくお安く購入できたのでとても助かりました。

対象商品:
09929771
2025-06-26
用途:
メンテナンス
加藤鉄工 様 (建設業・工事業)

外すと50%割れるので、予備的にリピート購入しています。ビビリ音が出ると、交換してます。問題なく使用しています。

2025-03-27
用途:
デリカD5のラジエター交換
TY設計 様 (サービス業)

デリカD5のラジエター、ウオーターポンプ交換時に取り外した、クリップを新品に交換、問題なし

対象商品:
09929771
2024-10-05
用途:
車、ボート整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と遜色無く使えますが、このパーツに限らず、サイズや品番がもっと簡単に探せたらといつも思います。

対象商品:
19058524
2023-06-01
用途:
自動車
製造業

純正品は高額なので破損したものでも我慢して使ってましたが、心置きなく使えるので重宝してます。

1人が参考にしています
2023-07-15
用途:
車両の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品に比べ非常に安く手に入るので重宝してます。
また、強度も純正品と遜色ないように思えるのでコストパフォーマンスに優れてます。

対象商品:
09929771
2023-04-12
用途:
三菱アイのバンパー点検用
サービス業

三菱アイのバンパーを留めているクリップが経年劣化でユルユルになるためこれに交換。ピッタリ固定できて満足です。

対象商品:
09929771
2022-06-06
用途:
車のエアークリーナー取り付け箇所に
その他業種

経年劣化で壊れてしまいました。ディラーに行かず自分で交換でき良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする