ニッサンタイプ クリップ

(155件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード33021055 品番MN45-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る

内張りクリップ

主な適合純正品番75396-16020 メーカーニッサン 寸法D(mm)7.6 寸法E(mm)9 外径C(Φmm)18 首下長A(mm)9 軸径B(Φmm)8.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
燃料キャップホルダーのクリップ

妻の軽自動車の燃料キャップホルダーのクリップがなくなったという。たまたま買ってあったクリップを使うと、サイズがピッタリ。

2025-10-31
用途:
車のメンテナンス
その他業種

30年以上前の古いフェアレディZ32で、クリップが劣化した為購入しました。耐久力としてはまだわかりませんがリフレッシュできてよかったです。

2025-05-13
用途:
車のメンテナンス
その他業種

経年劣化する樹脂製品がモノタロウで少量から気軽に注文できるは便利で助かります。

2人が参考にしています
2025-03-11
用途:
自動車部品
サービス業

10個で買うと安くて30個で買うともっと安い。定番のクリップは在庫しないといけないのでこの価格は満足してます

対象商品:
11134751
2023-09-05
用途:
汎用クリップ
有限会社 柴藤自動車 様

各種 内外装のクリップの代わりに使用しています。
極端に耐久性が悪いとかもなく価格を勘案すれば非常に良い商品だと思います。

対象商品:
09929333
2023-12-18
用途:
Z32 整備
製造業

純正なので問題ありません。中華製のコピー物が数々横行していて、見た目は同じですが、使い物になりませんでした。

対象商品:
09929333
2023-11-08
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

小数入りなので必要な分だけ購入します。
車種や用途によって形状が色々あるため、大量に購入すると余るので助かります。

対象商品:
11134855
2023-07-25
用途:
NV200
建設業・工事業

NV200のエンジンアンダーカバーで使用しました。完璧です。使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする