スバルタイプ クリップ

(45件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 33021554 品番 MR11-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

内張りクリップ

主な適合純正品番90913-0146 メーカースバル 全長L(mm)17 寸法D(mm)13 外径C(Φmm)16 首下長A(mm)10 軸径B(Φmm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
クリップ

小さめでいろいろな場所・いろいろな車種のクリップとして利用できます。

2025-06-17
用途:
アンダーカバー
農・林・水産業

路面と接触して、紛失したクリップ。
家から出ずに注文して、翌日到着、便利だ〜。
ぴったり取り付いて満足です。

2025-02-05
用途:
内貼り止め
ピデスアート 様 (製造業)

車両の内張りを自作したので止めに。
若干長目を探していましたが適正サイズが見つかりました。

対象商品:
33021493
2024-11-28
用途:
自動車メンテナンス

純正品と形状の違いはほとんど判りません、安い分お得と思います、車が古くなると開く部分が割れたり、砂を噛んで外れない等有るので余分に買って予備にしています。

対象商品:
19058628
2024-07-14
用途:
リアバンパーの脱着
製造業

スバル車のリアバンパーの脱着の際に見失ってしまい購入しました。全く同一の物が見つかり助かりました。いつもお世話になっております。

2人が参考にしています
2024-09-19
用途:
マイカーの修理
その他業種

使ってみたが違和感なく装着できた。丈夫だと思う。問題なし

対象商品:
19058533
2024-05-23
用途:
自動車整備に
けいたろう急便 様

スバル車ではない車ですが、サイズが合いそうと判断して購入しました。
フラップ様な部品をバッチリ留めることが出来ました。

対象商品:
33021493
2024-06-03
用途:
スバル車整備

カー用品店の4個入りと同等の価格で値段的に満足です。
バンパー周辺で使われており、再使用ができない事が多いのでばらす際には結構数が必要になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする