曜日別特売
MS12-30 スズキタイプ クリップ Modes 33021642

スズキタイプ クリップ

(280件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(30個)
主な適合純正品番09403-07311
09403-07311
72117-50F01
72122-51F00
09409-15302
09409-07325
09409-06323
09409-07329
09409-08310
09409-08320
09409-10311
76142-76G00
90467-07164
09409-07308-V12
09409-06322
09409-08327
09409-07308
71712-74G00
09148-05037
09148-06019
09403-07324
09409-06312-6GS
09409-06322-P4Z
09409-06322-T01
09409-09326-6GS
09409-07321-P4Z
09409-10302-P4Z
09410-00067
71812-78F00
72332-75H00
82711-56B00
83271-84G00
0940906314P4Z
09409-09304
35153-75H00
09409-07340
09409-11304
71712-82G00
09409-13301
09148-05044
09409-10319
09409-06322-PBL
09409-12303
09409-07343
09409-08326
09409-15304
09410-00076
09409-07342-5PK
35153-54G00
35153-63G00
77553-65D00
09409-06324
09409-06325
内容量1袋(30個)注文コード33021642品番MS12-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

内張りクリップ

主な適合純正品番09403-07311メーカースズキ全長L(mm)23.5寸法D(mm)8外径C(Φmm)16首下長A(mm)9.5軸径B(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:280
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09929726
2026-01-24
用途: 車のメンテナンス
製造業

純正品と遜色無く問題ありません。耐久性は分かりませんが今後見ていきたいです。

2025-08-04
用途: 車のアンダーカバーが外れたので・・・
tmynet自動車・二輪車・自転車関連業

車のアンダーカバーが外れたので購入しました
メーカーに(ディーラー)に行ったら結構高い事言われたので・・

3が参考にしています
対象商品 : 09929726
2025-10-11
用途: 自動車整備
製造業

クリップは経年劣化で交換時によく破損するのでストックしています

1が参考にしています
対象商品 : 38401553
2025-08-31
用途: メンテナンス
その他業種

JB23ジムニーやラパン、ソリオ等のグリル止めやフェンダーライナー止めに使っています。純正同等で助かっています。

2025-07-19
用途: エブリイのBピラーの下の方の固定具として
運輸・通信業

Bピラーを外した際にこのパーツが左右とも車体の奥に落ちてしまって紛失。
ピラーカバーがブカブカしていたのが改めて固定できました。

2025-10-22
用途: 取り換え

取り外しや古くなったクリップの交換でサイズ的にも良かった

対象商品 : 38401553
2025-10-04
用途: 車両バンパー&アンダーカバー取付
上平モータース株式会社

結構他車流用等使用頻度高いので50個、100個等の
セットが欲しいです

対象商品 : 38401553
2025-02-08
用途: スズキアルトに
自動車・二輪車・自転車関連業

ある日突然パキッと音と共に割れたりするので購入しました。
クリップのサイズがあるので面倒ですが形状を見比べて購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする