スズキタイプ クリップ

(281件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 33021877 品番 MS36-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥801
販売価格(税別)
728

内張りクリップ

主な適合純正品番0940906314P4Z メーカースズキ 全長L(mm)20.5 寸法D(mm)4.5 外径C(Φmm)12 首下長A(mm)13 軸径B(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 281
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
AZワゴン MJ23S(ワゴンR)のリアバンパーの固定
REAL SPORTS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

AZワゴン MJ23S(ワゴンR)のリアバンパー固定クリップが破損していたので使用しました。 寸法、質感ともに純正同等で大変助かりました。

対象商品:
09929726
2026-01-24
用途:
車のメンテナンス
製造業

純正品と遜色無く問題ありません。耐久性は分かりませんが今後見ていきたいです。

対象商品:
38401553
2025-08-31
用途:
メンテナンス
その他業種

JB23ジムニーやラパン、ソリオ等のグリル止めやフェンダーライナー止めに使っています。純正同等で助かっています。

対象商品:
09929726
2025-10-11
用途:
自動車整備
製造業

クリップは経年劣化で交換時によく破損するのでストックしています

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
エブリイのBピラーの下の方の固定具として
運輸・通信業

Bピラーを外した際にこのパーツが左右とも車体の奥に落ちてしまって紛失。

ピラーカバーがブカブカしていたのが改めて固定できました。

2025-10-22
用途:
取り換え

取り外しや古くなったクリップの交換でサイズ的にも良かった

対象商品:
38401553
2025-10-04
用途:
車両バンパー&アンダーカバー取付
上平モータース株式会社 様

結構他車流用等使用頻度高いので50個、100個等の
セットが欲しいです

2025-07-23
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性は判りませんが、使用に当たり今のところ不具合ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする