曜日別特売
MT226-10 トヨタタイプ クリップ Modes 33023164

トヨタタイプ クリップ

(146件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
33023164
品番
MT226-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
主な適合純正品番
53879-28030
メーカー
トヨタ
寸法D(mm)
22.2
幅W(mm)
34.2
首下長A(mm)
18.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:146
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09929491
2026-06-01
用途: 下バンパーの装着
その他業種

無事に下バンパーの緩みが解消することができました。ほんとうにありがとうございました。

対象商品 : 09929403
2026-04-27
用途: 艤装
運輸・通信業

160プロボックスの泥よけを取り付けるのに購入
純正部品が一番安心です

2025-09-28
用途: エンジン部のカバー取付用に使用
その他業種

以前も購入しました。バッテリー交換時に、カバーを外す時に、このクリップを破損した為、再度、購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09929507
2025-12-03
用途: プラドタイヤハウスのカバークリップ
サービス業

プラドのタイヤハウスのカバークリップです。外す時はニッパーで切断して外すので、元に戻すときに新品を使います。こういった部品が買えるのでモノタロウは便利です。

対象商品 : 33023094
2025-07-10
用途: ランドクルーザーのカバー取り付け
農・林・水産業

エンジンルーム内のカバーを止めていたクリップを紛失していたので、補完のために使用しました。何の問題も無く使用出来ました。

1が参考にしています
2025-07-26
用途: ハイエースに

ハイエースのフロントバンパー外した時用に使ってます。20個弱必要なので丁度いいです。

2025-03-11
用途: 自動車修理
サービス業

10個で買うと安いので在庫用で買いました使用は問題無し長く持ちます

2025-04-06
用途: 自動車のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

劣化していたり、外れて無かったりしたので購入。純正品と変わらず、値段も安くて量もあるので便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする