FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 33023593 FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 33023593 FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 33023593 FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 33023593

乾電池式ドラムポンプ ラクオート

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33023593 品番FQ-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。

使用液灯油・軽油 最大吐出量(L/min)10 全揚程(m)2 吐出ホース長(m)1.5 電源(V)乾電池式 単一×4本 本体質量(kg)0.83 用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ガソリンにはご使用できません

商品説明動画

KOSHIN ドラム缶用ポンプ ラクオート FP・FQシリーズ
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
灯油用

灯油をドラム缶から20L容器へ移している
手動式のポンプを使っていたがこちらの方がはるかに楽
色々なタイプが有るドラムポンプでどれがいいか迷ったが
コストを考えこの製品にした
どのくらい持つのかはわからないが
今のところ満足

1人が参考にしています
対象商品:
33023593
2025-12-25
用途:
トラクターへの軽油給油
農・林・水産業

これまでは、手押しポンプでポリタンクに一度移し替えて重たいのを抱えて給油しておりました。
それが、この商品を使うとドラム缶から直接給油出来ます。
それにポリタンクから入れてる時は勢いよく入れすぎると溢れていたのも無くなり軽油の節約にもなりました。

2024-12-06
用途:
ドラム缶から灯油の給油

コード式の製品を使用しておりましたが長持ちせず、前回より電池式の本製品を使用しておりますが今のところ故障もなく使用できております。
故障して買い替えるより、電池交換のほうが費用対効果がよかったので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
33023593
2024-02-19
用途:
軽油のドラム缶からのトラクターへの給油
農・林・水産業

軽油用にこれまでほかで買ったものを使用していましたが、故障したため購入しました。価格もこれまでのものより安いですが、問題なく給油できているので、灯油のドラム缶用に新たに購入しました。ポリタンクへの給油が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33023593
2024-04-16
用途:
灯油の給油
有限会社 加来建具製作所 様 (建設業・工事業)

以前の手動に比べると、とても楽になりました、もっと早くに購入すれば良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
33023593
2023-11-06
用途:
ドラム缶に使用
卸売・小売業

冬の灯油備蓄の為のドラム缶に使用目的で買いました。
まだ使用していませんが、以前からある物と同じ物なので、問題ないだろうと思います。

対象商品:
33023593
2023-03-18
用途:
ミニホイルローダーの給油

価格も安く本体も軽くて、とても使い易いです。但し電池持ちがわるいような気がします。
AC電源使用よりはお手軽で良いです。

対象商品:
33023593
2023-01-04
用途:
灯油給油

製品は便利で使いやすいと思うがホース部分の使用耐久性がどれくらいなのか検証したいと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする