切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155〜165)
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4200
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465
仕様高輝度LEDライト、墨線レーザー、目盛り付フェンス、通電ランプ、高さ調整機能、収納式ミニサブフェンス、防じんカバー付スイッチ
付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
本体質量(kg)9.2