セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル 注文コード33024512 品番SFG3GLM25-55BL
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はテープ長さ・目盛仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 トラスコ品番363-5988 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦88×横72×奥64 本体質量(g)352
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
計測に使用

一人作業の時、相手がいないのでマグネットが付いていると測ることができる。

対象商品:
33024512
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品:
33024521
2022-08-20
用途:
金属外壁サイディング作業時に

コンベックスのテープにマグネットが付いているこの商品。
寸法を取る時にぴたっとくっついて測りやすいです。
尺の目盛りが付いているモノを探していたので満足です。

対象商品:
33024512
2021-05-28
用途:
仮設計画
建設業・工事業

計測部が幅広で折れ曲がりにくく、高さの計測が快適です。
ホルダー自体は軽く操作も軽いが、腰ベルト右側に付けた場合に操作しやすい向きになっているので、反対だと若干操作しづらくなります。
個人的には左側に付けたいので、どちらに付けても操作しやすい形状があるとありがたいです。

対象商品:
33024512
2023-01-04
用途:
採寸など
ハッピーハウス 様 (建設業・工事業)

とてもしっかりとしていて使いやすい。
長く使えそうです。

対象商品:
33024512
2020-04-11
用途:
日曜大工をするときの使用する。
その他業種

ズボンのベルトに取り付けることができて、作業がしやすい

1人が参考にしています
対象商品:
25724825
2018-11-26
用途:
検査
卸売・小売業

マグネットが思った以上に強力で固定するのに非常に使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33024521
2015-06-12
用途:
木造建築作業の寸法とり
手塚建築 様

腰ベルトへの固定が確実で楽です。
これで重さが軽くなってくれると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする