2.0SQ太線延長コード(十字型)

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33024765 品番 NC-3-10M-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。

コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 長さ(m)10 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2 スカイブルー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33024765
2025-06-01
用途:
電動工具使用

太線ですので、安心して使用できます。コンセントから遠い場所での使用にも問題なく可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
88109944
2025-01-24
用途:
電動工具使用時
建設業・工事業

前職でも使用していて、使い勝手が良いのでまた購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88109856
2024-02-01
用途:
延長コード
建設業・工事業

見た目の色で選びました。色もよく耐久性もありそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
88109935
2023-09-26
用途:
配線分岐

駐車場に電源が無いため、屋外のコンセントより配線するために購入しました、線径が太いので安心して使えると思います
特に野外部分は、紫外線を浴びたままになるため耐久性についてはこれからになりますが、紫外線よけの保護をして使用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
88109865
2023-06-27
用途:
農業倉庫で挿しっ放し
農・林・水産業

2.0SQの太線で色や長さが豊富。合計最大1500Wまで使用可能。
気休め雷ガードやほこりシャッターなどという野暮な機能を
一切排除した現場仕様。使わない差込口には絶縁テープでも
巻いておけと言わんばかりのまさに漢のケーブル。満足です。

5人が参考にしています
対象商品:
33024756
2023-08-27
用途:
工場内での電動工具に使用
高野工業 様

線が太いのを選びました。太い割には柔らかく、こんがりにくいので、使いやすいです。

対象商品:
33024765
2022-11-11
用途:
現場試験器の電源コードに
建設業・工事業

非常に柔らかく、収納もしやすいです。ただし、開封後しばらくは若干匂いがします(しばらくすると落ち着きます)。

1人が参考にしています
対象商品:
33024774
2023-01-26
用途:
板金作業に
宮崎車体技術 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

複数台の板金道具を同時使用する為に購入し、電源としての使用感は申し分ありません。
冬場はコードが固くなるのが難点かなと。
安価で購入できたし頑丈そうなので重宝していこうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする