PM33 ハイブリッドマルチメータ 三和電気計器 33024862

ハイブリッドマルチメータ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品取扱説明書 トラスコ品番353-1627 注文コード33024862 品番PM33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は付属品・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°〜180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。

直流電圧(V)600.0m/6.600/66.00/600.0 交流電圧(V)600.0m/6.600/66.00/600.0 抵抗(Ω)660.0/6.600K/66.00K/660.0K/6.600M/66.0M 質量(g)約160 電源LR03(アルカリ単4電池)×2個 付属品取扱説明書 トラスコ品番353-1627 周波数(Hz)60/6.6k/66k 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×19.9×130(突起部除く) 交流電流(A)100 直流電流(A)100 クランプ径(Φmm)10 ダイオードテスト開放電圧約3V デューティー比20〜80% コンデンサ容量(F)6.600n/66.00n/660.0n/6.600μ/66.00μ/660.0μ/6.600m/66.00m 導通チェック30Ω以下で発音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33024862 PM33 38019807 PM33a ハイブリッドマルチメータ 三和電気計器 ハイブリッドマルチメータ 三和電気計器 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
装置の電源接続確認
製造業

コンパクトでクランプ測定が出来るので重宝しています。

対象商品:
38019816
2015-06-10
用途:
電気工事

コンパクトで使い勝手が良く気に入りました。

対象商品:
38019807
2013-09-03
用途:
小さな独立型太陽光発電システムのチェックに。

クランプメーター機能のあるテスターとしてはかなりコンパクトなので、工具箱で場所を取らなくていいですね。交流・直流ともにクランプ測定できるので、小さな独立型太陽光発電のチェックに使っています。本体右側がリード棒の収納になっていて、携帯に便利です。ただ、コードが大きく屈曲する部分があるので耐久性にやや不安があるように思います。

対象商品:
38019816
2013-02-16
用途:
電気設備点検時
サービス業

金額的には性能がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする