曜日別特売
GS51-131 2MPa 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器 33025307

汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

(2件のレビュー)
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~2呼びAT注文コード33025307品番GS51-131 2MPa
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)精度JIS1.6級使用温度範囲(℃)-5~45圧力レンジ(MPa)0~2質量(g)約300外径(Φmm)75測定流体気体・液体種類汎用圧力計呼びAT材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: エアー圧力に

小さいメーターの為に交換しました、メーターが大きいので非常に見やすいです。

対象商品 : 33025273
2017-03-13
用途: 機械作動状況確認
リソルの森株式会社

取り付けが容易で、読み取りやすいので助かりますので再購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする