曜日別特売

汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 - 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 - 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 - 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 - 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 - 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 - 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 - 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 - 長野計器
(2件のレビュー)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
全49種類を絞り込む
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
接続ねじ
ケース形状
精度
使用温度範囲(℃)
圧力レンジ(MPa)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36980115GS51-131 0.1MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.1約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36980151GS51-131 -0.1~0MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~45-0.1~0約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36980273GS51-231 0.16MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.16約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
33025395GS51-131 -0.1~0.4MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~45-0.1~0.4約30075
2,800
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
36980097GS51-131 0.16MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.16約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
36980291GS51-231 0.1MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.1約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
36980133GS51-131 0.25MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.25約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36980316GS51-231 0.25MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.25約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
33025501GS51-131 0.5MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.5約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
36980325GS51-231 0.4MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.4約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
33025264GS51-131 0.4MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.4約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36980343GS51-231 0.6MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.6約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
33025273GS51-131-0.6MPa1台G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.6約30075
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
36980361GS51-231 -0.1~0MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~45-0.1~0約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
36980386GS51-231 1MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~1約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
33025282GS51-131-1MPa1台G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~1約30075
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
36980404GS51-231 1.6MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~1.6約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
33025291GS51-131 1.6MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~1.6約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36980422GS51-231 10MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~10約30075
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
33025307GS51-131 2MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~2約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
36980447GS51-231 2.5MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~2.5約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
36980212GS51-131 2.5MP1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~2.5約30075
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36980465GS51-231 4MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~4約30075
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
36980237GS51-131 4MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~4約30075
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
36980483GS51-231 6MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~6約30075
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
36980255GS51-131 6MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~6約30075
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
36980194GS51-131 10MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~10約30075
4,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
13112517GS51-131 0~0.3MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.5級相当-5~450~0.3約30075
2,600
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
13112526GS51-131 0~1.5MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.5級相当-5~450~1.5約30075
2,600
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
13112535GS51-131 0~3.5MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.5級相当-5~450~3.5約30075
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
13112551GS51-231 0~1.5MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.5級相当-5~450~1.5約30075
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
13112560GS51-231 0~3.5MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.5級相当-5~450~3.5約30075
2,600
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
13112569GS51-181 0~0.1MPa1個R3/8A枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.1約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13112578GS51-181 0~0.25MPa1個R3/8A枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.25約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13112587GS51-181 0~0.4MPa1個R3/8A枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.4約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
13112596GS51-181 0~0.6MPa1個R3/8A枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~0.6約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
13112605GS51-181 0~1MPa1個R3/8A枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~450~1約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
当日出荷
13112621GS51-181 -0.1~0MPa1個R3/8A枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~45-0.1~0約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13112630GS51-281 0~0.1MPa1個R3/8B枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.1約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13112639GS51-281 0~0.25MPa1個R3/8B枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.25約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
13112648GS51-281 0~0.4MPa1個R3/8B枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.4約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13112657GS51-281 0~0.6MPa1個R3/8B枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~0.6約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13112666GS51-281 0~1MPa1個R3/8B枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~450~1約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13112675GS51-281 -0.1~0MPa1個R3/8B枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~45-0.1~0約30075
2,680
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
13112691GS51-131 -0.1~0.1MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~45-0.1~0.1約30075
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
13112700GS51-231 -0.1~0.1MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~45-0.1~0.1約30075
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
13112709GS51-231 -0.1~0.25MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~45-0.1~0.25約30075
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
13112718GS51-231 -0.1~0.4MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~45-0.1~0.4約30075
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
13112727GS51-231 -0.1~0.6MPa1個G3/8BB枠(立型つば有り)JIS1.6級-5~45-0.1~0.6約30075
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: エアー圧力に

小さいメーターの為に交換しました、メーターが大きいので非常に見やすいです。

対象商品 : 33025273
2017-03-13
用途: 機械作動状況確認
リソルの森株式会社

取り付けが容易で、読み取りやすいので助かりますので再購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする