首長パワークランプ

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33025781 品番 PLW-400
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60〜40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)480 付属品キャップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33025754
2024-09-12
用途:
DIYで切断の部材押さえに

作業台の上に置いた部材を押さえるのに手持ちの
普通サイズのクランプでは奥行き(首の長さ)が足りず
に押さえられないのでこの首長クランプを購入

流石にこの首長クランプではしっかり押さえられて
まだ余裕が

ただ、DIYレベルにこれは安くはないので首長の
廉価版があればと

対象商品:
33025754
2024-08-22
用途:
木工作業時

首長のクランプを探しており、コスパが良さそうだったので購入しました。ほぼ期待通りのはたらきをしてくれています。付属のパッドが取れやすそうなので、もう少ししっかりしていればうれしいです。

対象商品:
33025754
2024-03-04
用途:
鋼材の固定
建設業・工事業

ホームセンター等に中々売ってなく、今回2度目の
まとめ買いさしてもらいました、今回は首長タイプにしました、早く使ってみたいです

2023-05-27
用途:
車の各部部品固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この長さがないと固定出来ないので、丁度良く使っています。
各パーツの浮く部分に超強力両面テープが密着するまで固定します。
炎天下でも剥がれなくなるのでバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
33025772
2023-02-19
用途:
建具の取り付け
有限会社対馬工業 様 (建設業・工事業)

動きもスムーズで特に問題はありません。
グリップにドライバー等棒状の物が通せる穴があると楽に回すことができるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33025781
2022-10-28
用途:
梯子の固定
建設業・工事業

梯子を固定するために使用しました。非常に軽くて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33025754
2022-12-04
用途:
木製品制作
製造業

重すぎず、スリムでいながらしっかりとおさえてくれるのでとても使い心地が良いです。

対象商品:
33025772
2022-11-29
用途:
商品製作時

製作品が大きかったので使用している同じものを探しましたが、運賃もかからず、他店より安く購入できたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする