普及型メカニカルフォースゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大使用荷重(N)300 注文コード33025991 品番FB-300N
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は最大使用荷重・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。

最大使用荷重(N)300 最小単位2.5N 目盛120等分 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0〜+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5 用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 トラスコ品番456-0116
注意
※破断測定には不向きです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06858135
2015-12-03
用途:
ギターの押弦張力測定
サービス業

ギターの押弦張力測定用に購入しました。
付属のアタッチメントを利用して、弦一本づつの押弦張力を測定しています。
演奏時の姿勢で測定する際に、目盛りのゼロ合わせの機能を大変重宝しています。

対象商品:
08235841
2013-06-11
用途:
生地伸び寸確認用の計測器の負荷確認

問題無く使用できており
品質、価格面もある程度満足のいくものでした
次回購入の機会があれば、継続購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする