イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
レバー式小型手動計測スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33026226
品番
SV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
最大使用荷重(N)
500
ストローク(mm)
60
本体質量(kg)
約9
機能
メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×249×410
注意
※フォースゲージは付属しておりません。